Axial-Rillenkugellager NTN 51200, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 11 mm

NTN Axial-Kugellager 51200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:51200
Rubix:904069
EAN:4547359306484
51200 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51200 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x26x11 mm
Bruttogewicht30 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite11 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51200
Käfigstahl
Gewicht0,03 kg
Stärke11 mm
Referenzdrehzahl8300 rpm
Dichtungopen
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca12700 N
Zolltarifcode84821090
10,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an