Axial-Rillenkugellager NTN 51113, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

NTN Axial-Kugellager 51100

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:51113
Rubix:904059
EAN:4547359306101
51113 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51113 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x18 mm
Bruttogewicht338 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51100
Käfigstahl
Gewicht0,312 kg
Stärke18 mm
Referenzdrehzahl3500 rpm
Dichtungnone
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca41500 N
Zolltarifcode84821090
30,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an