Axial-Rillenkugellager NTN 51103, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm
NTN Axial-Kugellager 51100
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51103
Rubix:683254
EAN:4547359305869

Produktdetails : 51103 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51100 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,026 kg |
| Stärke | 9 mm |
| Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Dichtung | none (open bearing, no seals) |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 11300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen