Axial-Rillenkugellager SKF 51211, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 25 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51211
Rubix:9070
Hersteller:39702
EAN:7316577058485
51211 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51211 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Stärken

- Teilbare Konstruktion erleichtert Montage/Demontage und Wartungsinspektionen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x90x90 mm
Bruttogewicht579 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite25 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie512
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,59 kg
Stärke25 mm
Referenzdrehzahl2800 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca58500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
54,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an