Präzisions-/ Spindellager NSK 6217TCG12P4, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm

NSK Präzisionskugellager: 62.. Reihe

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6217TCG12P4
Rubix:727294
Hersteller:6217TCG12P4 N
EAN:00029176675034
6217-TCG12P4 (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6217-TCG12P4 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1729 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Serie6217..
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Zolltarifcode84821090
537,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
639,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an