Präzisions-/ Spindellager NSK 7952A5TRDULP3, Innendurchmesser: 260 mm | Außendurchmesser: 360 mm | Breite: 46 mm

NSK Präzisions-Schrägkugellager: Serie 7952

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:7952A5TRDULP3
Rubix:732293
Hersteller:7952A5TRDULP3 N
EAN:00029176689758
7952 A5TRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7952 A5TRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23872 g
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite46 mm
Dichtungoffen
Serie7952a5..
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r345000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr253000 N
Zolltarifcode84821010
11.579,87 € exkl. MwSt.
/ Packung
13.780,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an