Präzisions-/ Spindellager NSK 7038A5TRDUDMP3, Innendurchmesser: 190 mm | Außendurchmesser: 290 mm | Breite: 46 mm
NSK Präzisions-Schrägkugellager: Serie 7038
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7038A5TRDUDMP3
Rubix:729890
Hersteller:7038A5TRDUDMP3 N
EAN:00029176683893





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : 7038 A5TRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28332 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 46 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7038a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 291000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 245000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.079,54 € exkl. MwSt.
/ Packung
10.804,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen