Präzisions-/ Spindellager NSK 7030A5TRDULP3, Innendurchmesser: 150 mm | Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 35 mm

NSK Präzisions-Schrägkugellager: Serie 7030

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:7030A5TRDULP3
Rubix:729834
Hersteller:7030A5TRDULP3 N
EAN:00029176696138
7030 A5TRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7030 A5TRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8328 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite35 mm
Dichtungoffen
Serie7030a5..
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r160000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr150000 N
Zolltarifcode84821010
2.441,25 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.905,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an