Präzisions-/ Spindellager NSK 7934A5TRDULP3, Innendurchmesser: 170 mm | Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 28 mm
NSK Präzisions-Schrägkugellager: Baureihe 7934
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7934A5TRDULP3
Rubix:732201
Hersteller:7934A5TRDULP3 N
EAN:00029176727764





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7934 A5TRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5682 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7934a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 140000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 112000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.867,51 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.602,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen