NPQM-L-G38-Q12-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM
NPQM Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NPQM-L-G38-Q12-P10
Rubix:447213
Hersteller:558717
EAN:4052568054861

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
Produktdetails : NPQM-L-G38-Q12-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM
L-Steckverschraubung NPQM-L-G38-Q12-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=11 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56,72 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std