S4X2.5 NORFLEX SIL 448 PLATINUM Silikonschlauch gewebeverstärkter Druckschlauch blau
Norres NORFLEX® SIL 448
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:448-9040-3130
Rubix:3279924
Hersteller:448-9040-3130
EAN:4049645235978
Dokumente
Produktdetails : S4X2.5 NORFLEX SIL 448 PLATINUM Silikonschlauch gewebeverstärkter Druckschlauch blau
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch
- Gewebeverstärkt
- Hochflexibel
- Überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- Platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -60°C bis 180°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Gewebeschlauch
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
644,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Meter
767,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort


