S6X2 NORFLEX SIL 408 Silikonschlauch
Norres NORFLEX® SIL 408
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:408-9060-2163
Rubix:2461322
Hersteller:408-9060-2163
EAN:4049645234698
Dokumente
Produktdetails : S6X2 NORFLEX SIL 408 Silikonschlauch
Silikonschlauch
- Hochflexibel
- Überfahrbar + trittfest
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -60°C bis 180°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Schlauchpumpe
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
349,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort


