21201552878 Brückenschelle mit Erdung zur Bef. außen gewellten Spiralsch
Norres CLAMP 212 EC Brückenschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:212-0155-2878
Rubix:1238809
Hersteller:212-0155-2878
EAN:4049645027450

Dokumente
Produktdetails : 21201552878 Brückenschelle mit Erdung zur Bef. außen gewellten Spiralsch
Brückenschelle mit integrierter Erdung zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen, Erden ohne Freilegen des Drahtes und Beschädigung des Schlauches, weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie, leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar und RoHS konform
Technische Informationen
Attribute
| Typ | clamp 212 ec |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 165 mm |
| Spannbereich, Minimum | 155 mm |
| Spannbereich, Maximum | 175 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
