884570 C 1 1/4 DN32 VA Kamlok Mutterteil mit Schlauchtülle Edelstahl

NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ROSTFREI MIT NR. DICHTUNG STAHL – TYP C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884570
Rubix:3235985
EAN:3660338379598
884570 Mutterteil Kamlok Typ C 1 1/4 mit Schlauchtülle Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser1 1/4 ''
Werkstoffrostfreier stahl
Typtype c

Dokumente

Produktdetails : 884570 C 1 1/4 DN32 VA Kamlok Mutterteil mit Schlauchtülle Edelstahl


Material: 316 Edelstahl (ASTM A666 Klasse 316/1.4401). Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Edelstahl Mutterteil Camlock Typ C 1 1/4 Schlauchtülle

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser1 1/4 ''
Werkstoffrostfreier stahl
Typtype c
32,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std