884562 B 3/4 AG DN25 VA Kamlok Mutterteil mit BSPP Aussengewinde Edelstahl
NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ROSTFREI MIT NR. DICHTUNG STAHL – TYP B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884562
Rubix:3235982
EAN:3660338379529

Dokumente
Produktdetails : 884562 B 3/4 AG DN25 VA Kamlok Mutterteil mit BSPP Aussengewinde Edelstahl
Material: 316 Edelstahl (ASTM A666 Klasse 316/1.4401). Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Edelstahl Mutterteil Camlock Typ B 3/4 AG
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | 3/4 '' |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | b |
| Gewindeart | bspt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std