884535 A 1 1/2 IG DN40 VA Kamlok Vaterteil mit BSPP Innengewinde Edelstahl
NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ROSTFREI MIT NBR DICHTUNG STAHL – TYP A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884535
Rubix:3235974
EAN:3660338379307

Dokumente
Produktdetails : 884535 A 1 1/2 IG DN40 VA Kamlok Vaterteil mit BSPP Innengewinde Edelstahl
Material: 316 Edelstahl (ASTM A666 Klasse 316/1.4401). Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Edelstahl Vaterteil Camlock Typ A 1 1/2 IG
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | a |
| Gewindeart | bsp |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std