884545 E 1 DN25 VA Kamlok Vaterteil mit Schlauchtülle Edelstahl

NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG EDELSTAHL – TYP E

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884545
Rubix:3236003
EAN:3660338379383
884545 Vaterteil Kamlok Typ E 1 mit Schlauchtülle Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser1 ''
Werkstoffrostfreier stahl
Typtype e

Dokumente

Produktdetails : 884545 E 1 DN25 VA Kamlok Vaterteil mit Schlauchtülle Edelstahl


Material: 316 Edelstahl (ASTM A666 Klasse 316/1.4401). Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Edelstahl Vaterteil Camlock Typ E 1 mit Schlauchtülle

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser1 ''
Werkstoffrostfreier stahl
Typtype e
14,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std