880637 D 2 IG DN50 ALU Kamlok Mutterteil mit Innengewinde

NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ALUMINIUM MIT DICHTUNG – TYP D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880637
Rubix:3234715
EAN:3660338339943
880637 Mutterteil Kamlok Typ D 2 IG Aluminium

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser2 ''
Werkstoffaluminium
Typd

Dokumente

Produktdetails : 880637 D 2 IG DN50 ALU Kamlok Mutterteil mit Innengewinde


Material: Aluminium. Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Mutterteil Typ D NBR 2 Innengewinde Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser2 ''
Werkstoffaluminium
Typd
25,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen