880610 A 1 IG DN25 ALU Kamlok Vaterteil mit BSPP Innengewinde

NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ALUMINIUM MIT DICHTUNG – TYP A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880610
Rubix:3234872
EAN:3660338339714
880610 Vaterteil Kamlok Typ A 1 IG Aluminium

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser1 ''
Werkstoffaluminium
Typtyp a

Dokumente

Produktdetails : 880610 A 1 IG DN25 ALU Kamlok Vaterteil mit BSPP Innengewinde


Material: Aluminium. Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Mutterteil Typ A ähnl. KAMLOK 1 Innengewinde Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser1 ''
Werkstoffaluminium
Typtyp a
56,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
67,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen