881248 C 1 1/2 DN40 ALU Kamlok Mutterteil mit Schlauchtülle
NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ALUMINIUM MIT DICHTUNG – TYP C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:880648
Rubix:3234708
EAN:3660338340031
Dokumente
Produktdetails : 881248 C 1 1/2 DN40 ALU Kamlok Mutterteil mit Schlauchtülle
Material: Aluminium. Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Mutterteil Typ C NBR 1 1/2 mit Schlauchanschluss Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Typ | typ c |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
122,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen