884547 E 1 1/2 DN40 VA Kamlok Vaterteil mit Schlauchtülle Edelstahl

NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG EDELSTAHL – TYP E

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884547
Rubix:3236004
EAN:3660338379406
884547 Vaterteil Kamlok Typ E 1 1/2 mit Schlauchtülle Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser1 1/2 ''
Werkstoffrostfreier stahl
Typtype e

Dokumente

Produktdetails : 884547 E 1 1/2 DN40 VA Kamlok Vaterteil mit Schlauchtülle Edelstahl


Material: 316 Edelstahl (ASTM A666 Klasse 316/1.4401). Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Edelstahl Vaterteil Camlock Typ E 1 1/2 mit Schlauchtülle

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser1 1/2 ''
Werkstoffrostfreier stahl
Typtype e
254,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
302,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen