884544 E 3/4 DN20 VA Kamlok Vaterteil mit Schlauchtülle Edelstahl
NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG EDELSTAHL – TYP E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884544
Rubix:3236007
EAN:3660338379376
Dokumente
Produktdetails : 884544 E 3/4 DN20 VA Kamlok Vaterteil mit Schlauchtülle Edelstahl
Material: 316 Edelstahl (ASTM A666 Klasse 316/1.4401). Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Edelstahl Vaterteil Camlock Typ E 3/4 mit Schlauchtülle
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | 3/4 '' |
|---|---|
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Typ | type e |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std