880846 C 1 DN25 ALU Kamlok Mutterteil mit Schlauchtülle

NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ALUMINIUM MIT DICHTUNG – TYP C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:880646
Rubix:3234707
EAN:3660338340017
880646 Mutterteil Kamlok Typ C 1 mit Sclauchanschluss Aluminium
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesser1 ''
Werkstoffaluminium
Typc
Dokumente

Produktdetails : 880846 C 1 DN25 ALU Kamlok Mutterteil mit Schlauchtülle


Material: Aluminium. Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Mutterteil Typ C NBR 1 mit Sclauchanschluss Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser1 ''
Werkstoffaluminium
Typc
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,35 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
87,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen