884568 C 3/4 DN20 VA Kamlok Mutterteil mit Schlauchtülle Edelstahl
NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ROSTFREI MIT NR. DICHTUNG STAHL – TYP C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884568
Rubix:3235987
EAN:3660338379574
Dokumente
Produktdetails : 884568 C 3/4 DN20 VA Kamlok Mutterteil mit Schlauchtülle Edelstahl
Material: 316 Edelstahl (ASTM A666 Klasse 316/1.4401). Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Edelstahl Mutterteil Camlock Typ C 3/4 Schlauchtülle
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | 3/4 '' |
|---|---|
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Typ | type c |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std