880616 F 1 AG DN25 ALU Kamlok Vaterteil mit BSPP Aussengewinde
NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ALUMINIUM – TYP F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:880616
Rubix:3235115
EAN:3660338339769
Dokumente
Produktdetails : 880616 F 1 AG DN25 ALU Kamlok Vaterteil mit BSPP Aussengewinde
Material: Aluminium. Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Vaterteil Typ F ähn. KAMLOK 1 Außengewinde Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | 1 '' |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Typ | f |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
41,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen