884541 F 1 1/2 AG DN40 VA Kamlok Vaterteil mit BSPP Aussengewinde Edelstahl

NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG EDELSTAHL – TYP F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884541
Rubix:3236009
EAN:3660338379352
884541 Vaterteil Kamlok Typ F 1 1/2 AG Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser1 1/2 ''
Werkstoffedelstahl
Typf
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 884541 F 1 1/2 AG DN40 VA Kamlok Vaterteil mit BSPP Aussengewinde Edelstahl


Material: 316 Edelstahl (ASTM A666 Klasse 316/1.4401). Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Edelstahl Vaterteil Camlock Typ F 1 1/2 Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser1 1/2 ''
Werkstoffedelstahl
Typf
Gewindeartbspt
26,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std