884533 A 1 IG DN25 VA Kamlok Vaterteil mit BSPP Innengewinde Edelstahl

NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ROSTFREI MIT NBR DICHTUNG STAHL – TYP A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884533
Rubix:3235973
EAN:3660338379284
884533 Vaterteil Kamlok Typ A 1 IG Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser1 ''
Werkstoffedelstahl
Typa
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 884533 A 1 IG DN25 VA Kamlok Vaterteil mit BSPP Innengewinde Edelstahl


Material: 316 Edelstahl (ASTM A666 Klasse 316/1.4401). Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Edelstahl Vaterteil Camlock Typ A 1 IG

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser1 ''
Werkstoffedelstahl
Typa
Gewindeartbsp
120,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
143,16 € inkl. MwSt.