880612 A 1 1/2 IG DN40 ALU Kamlok Vaterteil mit BSPP Innengewinde

NOCKEN- UND NUTKUPPLUNG ALUMINIUM MIT DICHTUNG – TYP A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880612
Rubix:3234873
EAN:3660338339738
880612 Vaterteil Kamlok Typ A 1 1/2 IG Aluminium

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser1 1/2 ''
Werkstoffaluminium
Typa

Dokumente

Produktdetails : 880612 A 1 1/2 IG DN40 ALU Kamlok Vaterteil mit BSPP Innengewinde


Material: Aluminium. Max. Betriebsdruck 16Bar. Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C. Anwendungen: Bewässerung, Feuer, Erdölprodukte, kompatible Flüssigkeiten. Entspricht den Normen MIL-C 27487 oder DIN 2828
Mutterteil Typ A ähnl. KAMLOK 1 1/2 Inngewinde Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser1 1/2 ''
Werkstoffaluminium
Typa
33,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
39,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen