47-400-10 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

Nitrilhandschuh ActivArmr® Hylite® 47-400

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:47-400-10
Rubix:1725068
Hersteller:47400100
EAN:0076490497248
47-400-10 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 47-400-10 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Die industriellen Schutzhandschuhe ActivArmr® Hylite™ 47-400 wurden entwickelt, um eine ideale Kombination aus Komfort, mechanischer Beständigkeit und Langlebigkeit zu bieten. Sie sind zu drei Vierteln mit Nitril beschichtet und schützen so vor Abrieb und Öl, während sie gleichzeitig flexibel bleiben.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe sind so konzipiert, dass sie sich perfekt an die natürliche Form der Hand anpassen. Ihre Interlock-Strickfütterung sorgt dabei für einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Dank der speziellen Nitril-Beschichtung bieten diese Handschuhe eine hohe mechanische Beständigkeit, erweiterten Schutz vor Abrieb und Öl sowie ein hohes Maß an Flexibilität. Der Verzicht auf Silikon minimiert das Risiko von Verunreinigungen und gewährleistet eine saubere Handhabung von Metallen oder empfindlichen Materialien.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Interlock-Baumwolle
• Manschettentyp: Strickbund
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 265-295 mm (je nach Größe)
• Farbe: Blau und Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 388 mit einer Klassifizierung von 3111A, die seine Beständigkeit gegenüber Abrieb (3/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Die Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 beträgt A.

Markeninformationen:
ANSELL ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhen, Schutzkleidung und weiteren Sicherheitslösungen. Das 1893 gegründete Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. ANSELL zeichnet sich durch seine Innovationskraft aus und entwickelt Produkte mit modernsten Technologien, um Sicherheit und Tragekomfort zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu speziellen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem legt ANSELL einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um zu einem sichereren und gesünderen Arbeitsumfeld beizutragen.

Stärken

• Hoher Tragekomfort durch ergonomische Passform und Interlock-Strickfütterung
• Effektiver Schutz vor Öl und Abrieb dank spezieller Nitril-Formulierung
• Saubere Handhabung ohne Kontaminationsrisiko durch Silikonfreiheit

Anwendungen

Die ActivArmr® Hylite™ 47-400 Handschuhe eignen sich ideal für verschiedene Einsatzgebiete, darunter die Bearbeitung von Blechen und Platten, der Zusammenbau von Rahmen, das Zuschneiden von Karosserien sowie die Herstellung von Metall- oder Glasbauteilen. Zudem sind sie für präzise Arbeiten wie Inspektionen, Prüfungen und Markierungen bestens geeignet.
Die Hauptbranchen für diesen Handschuh sind die Automobilindustrie, Metallverarbeitung, industrielle Ausrüstungen und Investitionsgüter.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht81 g
Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialbaumwolle
Nutzungsumgebungölig oder fettig
3,15 exkl. MwSt.
/ Paar
3,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe