Referenzen
Nilos:Z221442410AV
Rubix:452918




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 98,47 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 11,6 mm |
Produktdetails : Z221442410AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 98,47 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 11,6 mm |
| Stärke | 11,6 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage