TMAS 75-050 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.50 mm SKF
Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.50mm SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TMAS 75-050
Rubix:17263
EAN:7316570562408


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : TMAS 75-050 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.50 mm SKF
Ausgleichscheibensatz
Ausgleichscheibensatz
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 21 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 75 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 90173000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,32 € exkl. MwSt.
/ Packung
26,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std