6004JKS NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6004 JKS
Rubix:451877
Hersteller:6004JKS




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,8 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 6004JKS NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,8 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage