6013JV-C NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6013JV-C
Rubix:454294




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 74 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 6013JV-C NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 74 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage