TMAS 50-005 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.05 mm SKF

Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.05mm SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TMAS 50-005
Rubix:17252
EAN:7316570188943
TMAS 50-005 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.05 mm SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser13 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TMAS 50-005 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.05 mm SKF


Ausgleichscheibensatz
Ausgleichscheibensatz

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser13 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite50 mm
Stärke0,05 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode90173000
14,27 exkl. MwSt.
/ Packung
16,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std