16021JV-0 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:16021JV-0
Rubix:453648




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 148 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 16021JV-0 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 148 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage