32219AKOW NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:32219AKOW
Rubix:454064




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 133 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 95 mm |
Produktdetails : 32219AKOW NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Doppelt außen dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Doppelt außen dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 133 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 95 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage