S.248-200D Drehmomentschluessel 1/2'' 40 - 200 Nm
"Nicht-vernierende" einstellbare Klickschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:S.248-200D
Rubix:3670141
EAN:3148516935212


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 200 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Produktdetails : S.248-200D Drehmomentschluessel 1/2'' 40 - 200 Nm
Der einstellbare Drehmomentschlüssel Facom Serie 248 gewährleistet ein präzises und sicheres Anziehen. Robust, schnell in der Anwendung und zuverlässig sorgt er bei jeder Nutzung für ein konstantes Drehmoment.
Eigenschaften:
Dieser Drehmomentschlüssel ohne Skalenring vereint Zuverlässigkeit und Ergonomie. Der gerändelte Metallgriff bietet eine sichere und komfortable Handhabung – ideal für den intensiven professionellen Einsatz. Er ist sowohl für Rechts- als auch Linksgang geeignet und mit einem umkehrbaren Vierkantantrieb von 9 x 12 mm oder 14 x 18 mm (modellabhängig) ausgestattet, sodass sich passendes Zubehör wie Stecknüsse, Ratschen oder Gabelköpfe problemlos montieren lässt.
Jeder Schlüssel ist individuell nummeriert und wird in einem robusten Schutzrohr geliefert – für optimale Nachverfolgbarkeit und sicheren Transport.
Mit einer Genauigkeit von ±4 % garantiert er eine präzise Drehmomentkontrolle über mehr als 100.000 Zyklen. Die Einstellung erfolgt einfach mit einem Sechskantschlüssel. Durch den Verzicht auf eine Skala wird der Drehmomentwert mithilfe eines Prüfgeräts (z. B. Kalibrierbank) kontrolliert.
Spezifikationen:
• Modell: J.S.248
• Genauigkeit: ±4 %
• Lebensdauer: über 100.000 garantierte Zyklen
• Drehmomentbereich: 5 – 340 Nm (je nach Modell)
• Antrieb: Vierkant 9 x 12 mm oder 14 x 18 mm
• Drehrichtung: beidseitig
• Einstellung: manuell über Drehmomentmesser
• Griff: rutschfester, gerändelter Metallgriff
• Verpackung: im schützenden Kunststoffrohr
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
Dieser Drehmomentschlüssel erfüllt die Anforderungen der ISO 6789 und gewährleistet eine Präzision und Zuverlässigkeit gemäß internationaler Standards für Drehmomentmessung. Auf Wunsch stellt das Facom-Metrologielabor ein Kalibrierzertifikat aus.
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren steht Facom für professionelle Werkzeuge auf höchstem Niveau. Gegründet im Jahr 1918, hat sich die Marke durch Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit weltweit einen Namen gemacht. Facom unterstützt Fachleute in zahlreichen Branchen – von Industrie und Automobiltechnik über Instandhaltung bis hin zu Bauwesen und Luftfahrt. Mit herausragenden Innovationen und einer branchenweit einzigartigen lebenslangen Garantie auf große Teile des Sortiments gilt Facom als Synonym für langlebiges Profiwerkzeug.
Eigenschaften:
Dieser Drehmomentschlüssel ohne Skalenring vereint Zuverlässigkeit und Ergonomie. Der gerändelte Metallgriff bietet eine sichere und komfortable Handhabung – ideal für den intensiven professionellen Einsatz. Er ist sowohl für Rechts- als auch Linksgang geeignet und mit einem umkehrbaren Vierkantantrieb von 9 x 12 mm oder 14 x 18 mm (modellabhängig) ausgestattet, sodass sich passendes Zubehör wie Stecknüsse, Ratschen oder Gabelköpfe problemlos montieren lässt.
Jeder Schlüssel ist individuell nummeriert und wird in einem robusten Schutzrohr geliefert – für optimale Nachverfolgbarkeit und sicheren Transport.
Mit einer Genauigkeit von ±4 % garantiert er eine präzise Drehmomentkontrolle über mehr als 100.000 Zyklen. Die Einstellung erfolgt einfach mit einem Sechskantschlüssel. Durch den Verzicht auf eine Skala wird der Drehmomentwert mithilfe eines Prüfgeräts (z. B. Kalibrierbank) kontrolliert.
Spezifikationen:
• Modell: J.S.248
• Genauigkeit: ±4 %
• Lebensdauer: über 100.000 garantierte Zyklen
• Drehmomentbereich: 5 – 340 Nm (je nach Modell)
• Antrieb: Vierkant 9 x 12 mm oder 14 x 18 mm
• Drehrichtung: beidseitig
• Einstellung: manuell über Drehmomentmesser
• Griff: rutschfester, gerändelter Metallgriff
• Verpackung: im schützenden Kunststoffrohr
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
Dieser Drehmomentschlüssel erfüllt die Anforderungen der ISO 6789 und gewährleistet eine Präzision und Zuverlässigkeit gemäß internationaler Standards für Drehmomentmessung. Auf Wunsch stellt das Facom-Metrologielabor ein Kalibrierzertifikat aus.
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren steht Facom für professionelle Werkzeuge auf höchstem Niveau. Gegründet im Jahr 1918, hat sich die Marke durch Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit weltweit einen Namen gemacht. Facom unterstützt Fachleute in zahlreichen Branchen – von Industrie und Automobiltechnik über Instandhaltung bis hin zu Bauwesen und Luftfahrt. Mit herausragenden Innovationen und einer branchenweit einzigartigen lebenslangen Garantie auf große Teile des Sortiments gilt Facom als Synonym für langlebiges Profiwerkzeug.
Stärken
• Hervorragende Haltbarkeit: geprüft für über 100.000 Zyklen
• Hohe Vielseitigkeit: geeignet zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
• Maximale Präzision: konstantes Drehmoment mit nur ±4 % Toleranz
• Einfache Handhabung: kein Skalenring – wirtschaftlich, robust und zuverlässig
• Hohe Vielseitigkeit: geeignet zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
• Maximale Präzision: konstantes Drehmoment mit nur ±4 % Toleranz
• Einfache Handhabung: kein Skalenring – wirtschaftlich, robust und zuverlässig
Anwendungen
Ideal für Werkstätten in der Automobilindustrie, wo exakte Drehmomente beim Motoren- und Komponentenmontage entscheidend sind. Ebenso geeignet für den Einsatz in der Luft- und Schienenfahrzeugindustrie, wo zuverlässige Verschraubungen sicherheitsrelevant sind.
Perfekt für Wartungs- und Montagearbeiten in der industriellen Fertigung, wo reproduzierbare und normgerechte Drehmomentwerte gefordert werden.
Perfekt für Wartungs- und Montagearbeiten in der industriellen Fertigung, wo reproduzierbare und normgerechte Drehmomentwerte gefordert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 525x62x62 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1149 g |
| Drehmoment, Minimum | 40 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 200 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 464 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Befestigung | 14x18 mm |
| Norm | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Typ | s.248-200d |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage