9651911050 Wechselklinge slimBit VDE PZ2x75mm
Torque-Wechselklinge VDE PZ Wiha
Siehe technische InformationenReferenzen
Wiha:34586
Rubix:1094435
EAN:4010995345860
Produktdetails : 9651911050 Wechselklinge slimBit VDE PZ2x75mm
Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitzschrauben PZ
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Mit Sechskantschaft, 6 mm. Mit reduziertem Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012.
Torque-Wechselklinge VDE PZ 2x75mm Wiha
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82079030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std