4911 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 125mm x 10m, S UFN
Nicht gewebte Schleifrolle 3M Scotch-Brite MS-RL
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100182500
Rubix:3477783
Hersteller:7100182500
EAN:3134375325790

Produktdetails : 4911 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 125mm x 10m, S UFN
Nicht scheuerndes Nylongewebe Typ T, Mineral Talkum. Erhältlich in der Abmessung: 150 x 10000mm.
Stärken
Das Material auf Rolle lässt sich auf die gewünschte Länge zuschneiden, um gleichmäßige Endbearbeitungen, Übergänge, Polierungen, Konturenbearbeitungen und Reinigungen auszuführen.
-Bevorzugen Sie die Version Typ A für ein feines und mattes Finish und die Version Typ S für ein noch feineres und glänzenderes Finish.
-Verstärktes WR-Gewebe für eine längere Lebensdauer.
-Verformungsfähigkeit ermöglicht große Präzision, ohne die Form des bearbeiteten Werkstücks zu verändern.
-Bevorzugen Sie die Version Typ A für ein feines und mattes Finish und die Version Typ S für ein noch feineres und glänzenderes Finish.
-Verstärktes WR-Gewebe für eine längere Lebensdauer.
-Verformungsfähigkeit ermöglicht große Präzision, ohne die Form des bearbeiteten Werkstücks zu verändern.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 691,75 g |
|---|---|
| Länge | 10000 mm |
| Breite | 125 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | sehr fein |
| 125 mm | |
| 10000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,20 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
309,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage