3510007480 Neutralkehrspäne 25kg E-Coll
Neutralkehrspäne E-COLL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix-DE:9900041424
Rubix:1569089
Dokumente
Produktdetails : 3510007480 Neutralkehrspäne 25kg E-Coll
Neutralkehrspäne • Neutrales Kehrmittel für alle nicht gebohnerten Fußböden. • Staubbindendes und reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil • Speziell für Räume und Hallen, wo keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen). • Für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc. • Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc. verwenden • Verbrauch: ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad • Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m²
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 44014010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std