L 12 M-SR Nebelöler>multifix<, m. Metallbehälter, Sichtrohr, BG1, G3/8
Nebelöler multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:L 12 M-SR
Rubix:347794
Hersteller:100562
EAN:4047322155717



Dokumente
Produktdetails : L 12 M-SR Nebelöler>multifix<, m. Metallbehälter, Sichtrohr, BG1, G3/8
NEBELOELER SERIE MULTIFIX
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, pom-nbr, pa, zink-glas-nbr, polycarbonat |
| Volumenstrom | 1900 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
