L 05 M Nebelöler >multifix-mini<, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/8
Nebelöler multifix mini
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:L 05 M
Rubix:347787
Hersteller:100389
EAN:4047322155625



Dokumente
Produktdetails : L 05 M Nebelöler >multifix-mini<, mit Metallbehälter, BG 0, G 1/8
Nebelöler multifix-mini mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall, BG 0, G 1/8, PE max. 20 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CMikro-Nebelöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 346 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, polycarbonat, pa, zink-glas |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
