NDV-02-VDMA Abdeckplatte

NDV Abdeckplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NDV-02-VDMA
Rubix:432574
Hersteller:161114
EAN:4052568036072
NDV-02-VDMA Abdeckplatte

Technische Zusammenfassung

Typabdeckplatte nach iso 15407-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NDV-02-VDMA Abdeckplatte


Abdeckplatte NDV-02-VDMA für Anschlussplatten. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Produktgewicht=22 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Anschlussplatte=POM

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17,56 g
Typabdeckplatte nach iso 15407-1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73269098
13,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen