MSFW-230-50/60-OD Magnetspulen für Ventil

Solenoidspule MSFW

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MSFW-230-50/60-OD
Rubix:432192
Hersteller:34422
EAN:4052568023089
MSFW-230-50/60-OD Magnetspulen für Ventil

Technische Zusammenfassung

Typohne explosionsschutz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSFW-230-50/60-OD Magnetspulen für Ventil


Solenoidspule MSFW-230-50 / 60-AD Für Wechselspannung ohne Steckdose. Montageposition=beliebig, Schaltstellungsanzeige=Nein, min. Ansprechzeit=10 ms, Einschaltdauer=100 %, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7
Magnetspule MSFW-230-50/60-OD für Wechselspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x28x20 mm
Bruttogewicht56,2 g
Typohne explosionsschutz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
16,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen