SS5Y5-20-06-00F-Q Mehrfachanschlussplatte

Vielfachverteiler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SS5Y5-20-06-00F-Q
Rubix:2317763
Hersteller:SS5Y5-20-06-00F-Q
EAN:3618036210354
SS5Y5-20-06-00F-Q Mehrfachanschlussplatte

Technische Zusammenfassung

Typ6-stationen-verteiler
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SS5Y5-20-06-00F-Q Mehrfachanschlussplatte


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SS5Y5, Serie 5000 Stabförmige Mehrfachanschlussplatte, individuelle Verdrahtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht289 g
Typ6-stationen-verteiler
HerkunftslandCN
78,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,95 € inkl. MwSt.