MSSD-F Steckdose

Steckdose MSSD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MSSD-F
Rubix:126547
Hersteller:34431
EAN:4052568009793
MSSD-F Steckdose
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : MSSD-F Steckdose


Steckdose MSSD-F Für Solenoidspulen und Ventile, Anschlussmuster Industriestandard. Montageposition=Beliebig, CE-Kennzeichnung (siehe Konformitätserklärung)=gemäß EU-Richtlinie Niederspannungsgeräte, Schutzklasse=IP65, Umgebungstemperatur=-25 – 90 °C, Produktgewicht=17 g
Steckdose MSSD-F für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild Industriestandard. Einbaulage=beliebig, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Schutzart=IP65, Umgebungstemperatur=-25 - 90 °C, Produktgewicht=17 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x30x23 mm
Bruttogewicht21,5 g
Typmssd
HerkunftslandIT
Zolltarifcode85366990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std