SY3000-GS-1 Dichtung und Schrauben Set 10 Stück

Dichtung

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY3000-GS-1
Rubix:2325371
Hersteller:SY3000-GS-1
EAN:3618036196085
SY3000-GS-1 Dichtung und Schrauben Set 10 Stück

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SY3000-GS-1 Dichtung und Schrauben Set 10 Stück


SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Es sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohrrichtungen verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Typdichtung
HerkunftslandJP
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.