SY50M-2-1DA-C6-NA Verblockbare Einzelanschlussplatte, Frabe Natur

Verteilerblock-Baugruppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY50M-2-1DA-C6-NA
Rubix:3085219
Hersteller:SY50M-2-1DA-C6-NA
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typverteilerblock-baugruppe

Produktdetails : SY50M-2-1DA-C6-NA Verblockbare Einzelanschlussplatte, Frabe Natur


SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Seitliche, obere und untere Anschlüsse/Rohranschlüsse sind verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Typverteilerblock-baugruppe
21,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen