SY50M-40-1A Abtrenndichtung für Versorgung

SUP-Blockierscheibe Montage

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:SY50M-40-1A
Rubix:2229780
Hersteller:00978682
EAN:3618036183283
SY50M-40-1A Abtrenndichtung für Versorgung
Technische Zusammenfassung
Typsup-blockierscheibe montage

Produktdetails : SY50M-40-1A Abtrenndichtung für Versorgung


SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Es sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohranschlüsse verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Typsup-blockierscheibe montage
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,25 exkl. MwSt.
/ Stück
1,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage