NAV-1/4-1C-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

NAV Verkettungsplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NAV-1/4-1C-ISO
Rubix:126618
Hersteller:10173
EAN:4052568002121
NAV-1/4-1C-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild

Technische Zusammenfassung

Typverriegelungsplatte nach iso 5599-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NAV-1/4-1C-ISO Zubehör für Ventile mit ISO-Anschlussbild


Verkettungsplatte NAV-1/4-1C-ISO mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, für Batteriemontage, Anschlüsse unten. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Produktgewicht=240 g, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Pneumatischer Anschluss 4=G1/4

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)119x57x50 mm
Bruttogewicht247,3 g
Typverriegelungsplatte nach iso 5599-1
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84819000
27,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std